ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050213 DOSAPLUS 3 DG CON BY PASS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice
Pressione dell’acqua - 8...8 bar
Max temperatura dell'acqua - 45 °C
Con bypass - sì
Altezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021647088925
Codice prodotto
AT1RE4050213
Cod. produttore
RE4050213
Produttore
AT1
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Pressione dell’acqua:
8...8 bar
Max temperatura dell'acqua:
45 °C
Con bypass:
sì
Altezza:
150 mm
Lunghezza:
112 mm
Larghezza:
65 mm
DOSAPLUS 3 DG con by-pass. Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull’effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. I dosatori DOSAPLUS sono disponibili in una varietà dimodelli per “punto di ingresso” o “punto d’uso” (caldaie), tutti dotati di gruppo di connessione rotazionale a 360° per il facile collegamento a tubi orizzontali o verticali.