ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000604 HYDRA DS MO 3/4 RLH - 90 MCR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1) 
- Filettatura collegamento, rubinetto - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1) 
- Scarico automatico dello sporco - no 
- Temperatura massima del fluido (continuativa) - 45 °C 
- Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20) 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8021647150837
Codice prodotto
AT1RA6000604
Cod. produttore
RA6000604
Produttore
AT1
Collegamento:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Filettatura collegamento, rubinetto:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Scarico automatico dello sporco:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
45 °C
Diametro interno nominale:
3/4 pollice (20)
Materiale (del corpo):
Plastica
Elemento filtrante sostituibile:
sì
Con manometro:
no
Bicchiere filtrante in acciaio inossidabile:
no
Dimensione filettatura collegamento rubinetto:
3/4 pollice
Dimensione delle maglie dell'elemento filtrante:
90...90 µm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
PP (Polipropilene)