ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000121 HYDRA 3/4 M - RSH - 50 MCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Filettatura collegamento, rubinetto - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Scarico automatico dello sporco - no
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 45 °C
Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)
Confezione
6 PZ
EAN
8021647121554
Codice prodotto
AT1RA6000121
Cod. produttore
RA6000121
Produttore
AT1
Collegamento:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Filettatura collegamento, rubinetto:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Scarico automatico dello sporco:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
45 °C
Diametro interno nominale:
3/4 pollice (20)
Materiale (del corpo):
Plastica
Elemento filtrante sostituibile:
sì
Con manometro:
sì
Bicchiere filtrante in acciaio inossidabile:
no
Dimensione filettatura collegamento rubinetto:
3/4 pollice
Dimensione delle maglie dell'elemento filtrante:
50...50 µm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
PP (Polipropilene)