pagina iniziale

BTICINO - Presa video con connettore HDMI 2.0 preconnesso

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • impiego - HDMI

  • Tipo di montaggio - incassato

  • colore - grigio

  • con prese/prese mobili -

  • adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543401583

Codice prodotto

TCL4284

Cod. produttore

L4284

Produttore

BTIL4284

impiego:

HDMI

Tipo di montaggio:

incassato

colore:

grigio

con prese/prese mobili:

adatto per numero di prese/prese mobili:

1

composizione:

elemento base con piastra di copertura centrale

anello portante:

No

Con protezione polvere:

No

con coperchio a cerniera:

No

direzione di uscita:

diritto

campo per dicitura:

senza campo per dicitura

con stampa:

Materiale:

plastica

qualità del materiale:

materiale termoplastico

senza alogeni:

trattamento antibatterico:

No

Trattamento superficie:

non trattato

Tipo superficie:

opaco

codice RAL (simile):

7015

trasparente:

No

tipo di fissaggio:

bloccare in posizione

numero moduli da frutto:

2

con alette bloccacavo:

No

prese schermate:

No

scatola schermata:

No

morsetto di giunzione:

No

con illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

resistenza agli urti:

IK04

larghezza dell\'apparecchio:

45 mm

altezza dell\'apparecchio:

45 mm

profondità dell\'apparecchio:

25.7 mm

Presa video con connettore HDMI 2.0 preconnesso - 2 moduli - Antracite.