ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5015114 RL 10 SX - 50 MCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro
Tipo di filtro - Filtro acqua
Larghezza maglie elemento filtrante - 0.05 mm
Lunghezza - 250 mm
Larghezza - 70 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8021647020345
Codice prodotto
AT1RA5015114
Cod. produttore
RA5015114
Produttore
AT1
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro
Tipo di filtro:
Filtro acqua
Larghezza maglie elemento filtrante:
0.05 mm
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
70 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
250 mm
Diametro:
70 mm
RL SX Rete filtrante tubolare in poliestere. Le cartucce in rete lavabile con filtrazione nominale 50 micron consentono un flusso uniforme d’acqua e perdite di carico molto basse. Le cartucce vengono prodotte senza colla e sigillanti, e le reti vengono stampate sul supporto rigido strutturale (armatura). Cartucce con supporto rigido progettate per elevata resistenza e durata. SPECIFICHE TECNICHE: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Setto filtrante: rete di poliestere. • Armatura: polipropilene. • Guarnizioni: SEBS con tecnologia antimicrobica. • Temperatura di esercizio: 4°C - 45°C • Filtrazione di sedimenti • Durata media fino a 24 mesi • Manutenzione: lavare almeno ogni mese


