ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA111T411 SENIOR PLUS 3P AFO SX TS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)
Temperatura del fluido (continuativo) - 4...45 °C
Pressione massima di lavoro - 8 bar
Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con valvola di sfiato - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8021647157157
Codice prodotto
AT1RA111T411
Cod. produttore
RA111T411
Produttore
AT1
Diametro interno nominale:
3/4 pollice (20)
Temperatura del fluido (continuativo):
4...45 °C
Pressione massima di lavoro:
8 bar
Collegamenti:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con valvola di sfiato:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con manometro:
no
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Con guarnizioni:
sì
Materiale della tazza porta filtro:
Plastica
Con elemento filtrante:
no
Altezza di montaggio:
315 mm
Altezza porta filtro:
254 mm
Posizione di montaggio:
Orizzontale
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)