ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA107P809 MEDIUM PLUS HOT 3P BFP SX AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8021647116710
Codice prodotto
AT1RA107P809
Cod. produttore
RA107P809
Produttore
AT1
La gamma di contenitori PLUS HOT 3P è utilizzabile per acqua calda fino a 80°C. I modelli sono presenti in due versioni: - HOT 3P per cartucce SX, altezza da 5 “, 7”, 10 “, 20”. - HOT SC 3P con valvola di scarico di fondo, per cartucce BX, altezza da 10”e 20”. Plus HOT 3P adatti a cartucce standard SX (DOE) usate per la filtrazione dell'acqua calda: cartucce in polipropilene in filo avvolto FA-HOT SX, cartucce in polipropilene meltblown CPP SX, cartucce in acciaio inox RA SX. Plus 3P HOT SC con valvola di scarico adatti a cartucce in rete lavabile di acciaio inox RA BX con doppio o-ring diametro 45 mm. PLUS HOT S 3P BX sono dotati di un imbuto di scarico per proteggere l'acqua potabile da contaminazione di riflusso, in conformità alla norma UNI EN 1717-11/2002. Gli attacchi IN/OUT sono da 1/2”, 3/4” e 1”, con filettatura in plastica BSP o NPT. Sono realizzati con i migliori materiali con una costante ricerca di tecnologie innovative di lavorazione ed un continuo controllo per garantire la qualità assoluta dei prodotti. Una gamma completa di accessori e ricambi è disponibile su richiesta: supporti murali, chiavi.


