ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA3500044 UV 1200 AL2 - 30W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del pozzetto - Altri
Collegamento elettrico - 1/N/T ~ 230 V
Potenza - 30 W
Tensione nominale - 230 V
Lunghezza - 524 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056300928805
Codice prodotto
AT1NEA3500044
Cod. produttore
NEA3500044
Produttore
AT1
Materiale del pozzetto:
Altri
Collegamento elettrico:
1/N/T ~ 230 V
Potenza:
30 W
Tensione nominale:
230 V
Lunghezza:
524 mm
Diametro:
60.3 mm