ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000007 ADDOLCITORE JUPITER CAB 15 AVL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'acqua - 900...1100 l/h
Dimensione dell'attacco - 3/4 pollice
Modello - Monoblocco
Contenuto di resina - 15 l
Comandi - Controllo a volume
Confezione
1 PZ
EAN
8056300923442
Codice prodotto
AT1NEA1000007
Cod. produttore
NEA1000007
Produttore
AT1
Portata d'acqua:
900...1100 l/h
Dimensione dell'attacco:
3/4 pollice
Modello:
Monoblocco
Contenuto di resina:
15 l
Comandi:
Controllo a volume
Larghezza:
33 cm
Altezza:
113 cm
Pressione dell’acqua:
2...6 bar
Principio di funzionamento:
Ionizzazione
Lunghezza:
50 cm
Temperatura dell'acqua:
4...50 °C
Consumo di sale per rigenerazione:
2.25 kg