ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000002 ADDOLCITORE JUPITER CAB 10 ATL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'acqua - 1100...1500 l/h
Dimensione dell'attacco - 3/4 pollice
Modello - Monoblocco
Contenuto di resina - 10 l
Comandi - Controllo a tempo
Confezione
1 PZ
EAN
8056300923398
Codice prodotto
AT1NEA1000002
Cod. produttore
NEA1000002
Produttore
AT1
Portata d'acqua:
1100...1500 l/h
Dimensione dell'attacco:
3/4 pollice
Modello:
Monoblocco
Contenuto di resina:
10 l
Comandi:
Controllo a tempo
Larghezza:
33 cm
Altezza:
65 cm
Pressione dell’acqua:
2...6 bar
Principio di funzionamento:
Ionizzazione
Lunghezza:
50 cm
Temperatura dell'acqua:
4...50 °C
Consumo di sale per rigenerazione:
1.5 kg


