ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000001 ADDOLCITORE JUPITER CAB 05 ATL - MINICAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'acqua - 400...600 l/h
Dimensione dell'attacco - 3/4 pollice
Modello - Monoblocco
Contenuto di resina - 4.5 l
Comandi - Controllo a tempo
Confezione
1 PZ
EAN
8056300923381
Codice prodotto
AT1NEA1000001
Cod. produttore
NEA1000001
Produttore
AT1
Portata d'acqua:
400...600 l/h
Dimensione dell'attacco:
3/4 pollice
Modello:
Monoblocco
Contenuto di resina:
4.5 l
Comandi:
Controllo a tempo
Larghezza:
24 cm
Altezza:
54 cm
Pressione dell’acqua:
2...6 bar
Principio di funzionamento:
Ionizzazione
Lunghezza:
43 cm
Temperatura dell'acqua:
4...50 °C
Consumo di sale per rigenerazione:
0.75 kg


