ATLANTIC - TIC876188 CALYPSO VM 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Monoblocco
Capacità nominale - 150 l
Pressione di esercizio (lato acqua) - 8 bar
Fonte di calore - Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)
Integrabile con impianto termosolare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3410538761880
Codice prodotto
TIC876188
Cod. produttore
876188
Produttore
TIC
Modello:
Monoblocco
Capacità nominale:
150 l
Pressione di esercizio (lato acqua):
8 bar
Fonte di calore:
Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)
Integrabile con impianto termosolare:
sì
Montaggio a parete:
sì
Max temperatura dell'acqua:
62 °C
Montaggio a pavimento:
no
Versione trifase:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Con display digitale:
sì
Altezza:
1527 mm
Larghezza:
529 mm
Potenza assorbita:
2.15 kW
Profondità:
539 mm
Consumo di energia nel periodo di standby secondo EN 16147:
0.024 kW
Peso:
66 kg
Tipo di refrigerante:
R-134a
Contenuto di refrigerante:
580 kg
Indice di potenza secondo EN 16147 (7 °C):
2.88
Indice di potenza secondo EN 16147 (15 °C):
3.28
Profilo di carico dichiarato:
L