ATLANTIC - TIC524841 ALFEA HYBRID DUO GASOLIO AI 11/23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000001586075
Codice prodotto
TIC524841
Cod. produttore
524841
Produttore
TIC
ALFEA HYBRID DUO GASOLIO A.I. Pompa di calore aria/acqua Split Inverter per riscaldamento e produzione ACS con caldaia a condensazione a gasolio integrata 6 modelli da 6 a 14 kW con bruciatore da 23 Kw 4 modelli da 11 a 14 kw con bruciatore da 29 kW Tutti i tipi di impianto (temperatura max di mandata 80°) Gamma riscaldamento, produzione ACS e opzione raffrescamento Scambiatore coassiale e accumulo ACS da 190 L in acciaio Alta temperatura multi-energia La soluzione Alta Temperatura per la ristrutturazione, dove il bisogno d’acqua in temperatura può arrivare a 80°C. Alfea Hybrid Duo gasolio integra, di serie, nel suo modulo idronico lo scambiatore Pompa di calore, la caldaia e il Bollitore ACS. Possibilità di raffrescamento in opzione per tutta la gamma.


