pagina iniziale

ASTREL GROUP SRL - 4NOE4U ELIOS4YOU MONOFASE MAX 12KW

ASTREL GROUP SRL
copiacopia
ASTREL GROUP SRL - 4NOE4U ELIOS4YOU MONOFASE MAX 12KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075375751

Codice prodotto

4NOE4U

Cod. produttore

E4U

Produttore

4NO

•Un unico strumento di misura per: - l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico - l’energia scambiata (immessa/prelevata) con la rete - i consumi (calcolo dell’energia consumata dal cliente) - l’autoconsumo•Per impianti fotovoltaici monofase fino a 6 kW•Tecnologia Wireless•Universale: si applica su qualsiasi impianto fotovoltaico indipendentemente dall’inverter installato e dai contatori•Facile da usare e installare senza nessun tipo di manomissione•Trasmissione delle misure/calcoli verso Tablet/Smartphone/Pc/4-CLOUD tramite tecnologia wireless ogni 5 secondi•Storico delle misure: ultimi 60 giorni con campionamento ogni 15 minuti nel dispositivo Elios4you•Dati memorizzati: su Tablet 4-noks per 5 anni, su altri Tablet o Smartphone per alcuni anni in base alla memoria disponibile•Attivazione carico: attivazione in automatico di un carico attraverso relè con soglia programmabile•Configurazione: configurabile da Tablet o Smartphone, non serve il PC. Aggiornamenti gratuiti on line se collegato a unrouter ADSL Wi-Fi•Visualizza possibili allarmi dell’impianto di: - inverter attraverso contatto pulito se disponibile - differenziali o magnetotermici attraverso contatto ausiliario - mancata produzione in assenza di dati dopo 48 ore.senza tablet