ASITA - ASIVMN15S05D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Numero di contatti NC - 0
Larghezza del sensore - 10.3 mm
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8033075684495
Codice prodotto
ASIVMN15S05D0
Cod. produttore
VMN15S05D0
Produttore
ASI
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
10.3 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
22.2 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza del sensore:
15.9 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
15 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
15 A