ASITA - ASITZ9124 INTERRUTTORE FINE CORSA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 31 mm
Altezza del sensore - 74 mm
Lunghezza del sensore - 33 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 5 A
Confezione
10 PZ
EAN
8033075683856
Codice prodotto
ASITZ9124
Cod. produttore
TZ9124
Produttore
ASI
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
74 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.2 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altre connessioni
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...65 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro