pagina iniziale

ASITA - ASITZ7110 INTERRUTTORE FINE CORSA

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITZ7110 INTERRUTTORE FINE CORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 21.4 mm

  • Altezza del sensore - 42 mm

  • Lunghezza del sensore - 70.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 10 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033075683689

Codice prodotto

ASITZ7110

Cod. produttore

TZ7110

Produttore

ASI

Larghezza del sensore:

21.4 mm

Altezza del sensore:

42 mm

Lunghezza del sensore:

70.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.25 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

Altro