ASITA - ASITRH16/025/RS4 Centralina correnti stringa 1500V/16x25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8050148064695
Codice prodotto
ASITRH16/025/RS4
Cod. produttore
TRH16/025/RS4
Produttore
ASI
La centralina TRH16/025/RS4 costituisce il principale elemento di misura per la sezione DC di un impianto fotovoltaico in quanto consente di misurare i parametri elettrici tensione e corrente in uscita dalle stringhe di pannelli fotovoltaici. TRH16 misura tensione (fino a 1500Vdc) e corrente in tempo reale e consente di rilevare istantaneamente, a distanza, eventuali anomalie occorse; in questo modo garantisce in ogni momento il miglior rendimento dell’impianto a generazione fotovoltaica, riducendone il tempo di ammortamento ed aumentando il profitto derivante dalla produzione di energia. La centralina deve essere abbinata ad uno o più moduli di misura M/TR8 in funzione della composizione dell’impianto fotovoltaico e dei relativi quadri di campo in DC: – M/TR8/025: modulo di misura per 4 correnti fino a 25Adc – M/TR8/025/A2: modulo di misura per 2 correnti fino a 25Adc – M/TR8/100: modulo di misura per 1 stringa fino a 100Adc – M/TR8/100: modulo di misura per 1 stringa fino a 200Adc *non è possibile abbinare una composizione mista di moduli da 25A e da altri valori di corrente. TRH16, in combinazione con il software di supervisione Power-Studio-Scada o con la centralina di monitoraggio EDS/TCP, consente di verificare che le stringhe installate generino una quantità di potenza istantanea similare tra loro, generando ciascuna un livello di energia comparabile (come corrente reale o percentuale). In funzione di eventuali livelli di soglia liberamente programmabili, la supervisione può inviare istantaneamente e-mail di segnalazioni e/o allarme indicanti nel dettaglio la sezione di impianto da correggere e/o riparare.


