pagina iniziale

ASITA - ASITM1401 Microinterruttore a vite

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITM1401 Microinterruttore a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di contatti NC - 0

  • Larghezza del sensore - 19.3 mm

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033075681210

Codice prodotto

ASITM1401

Cod. produttore

TM1401

Produttore

ASI

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

19.3 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

73.8 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza del sensore:

38.5 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

15 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

15 A

Microinterruttori base (standard) e versione con chiusura ermetica, conformità alla norma EN 60947-5-1 [approvazione UR E99688].