pagina iniziale

ASITA - ASILINE-CVM-D32 Analizzatore dei parametri di rete

ASITA
copiacopia
ASITA - ASILINE-CVM-D32 Analizzatore dei parametri di rete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148068952

Codice prodotto

ASILINE-CVM-D32

Cod. produttore

LINE-CVM-D32

Produttore

ASI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

80...264 V

Contagiri:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

100...300 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di uscite digitali:

2

Campo di misura della frequenza:

45...65 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

80...264 V

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

118 mm

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Profondità:

70 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Multimetro da quadro, marca ASITA S.R.L., modello ASILINE-CVM-D32 - Analizzatore LINE rete harm(40) 2OUT