pagina iniziale

ASITA - ASIEC72-25A AMPEROMETRO DA QUADRO 72X72 25A CA

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIEC72-25A AMPEROMETRO DA QUADRO 72X72 25A CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio su guida DIN

  • Fondo scala - 25 A

  • Sistema di misurazione - Ferrodinamico (Ferro dolce)

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032817463879

Codice prodotto

ASIEC72-25A

Cod. produttore

EC72-25A

Produttore

ASI

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio su guida DIN

Fondo scala:

25 A

Sistema di misurazione:

Ferrodinamico (Ferro dolce)

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Serie EC - Voltmetri, amperometri, milliamperometri a ferro mobile per c.a., fronte-quadro in formato 48x48, 72x72, 96x96 o 144x144, con scala intercambiabile