pagina iniziale

ASITA - ASIDHC-96ADC Amperometro DC 1A/5A con RS485 e I/O

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIDHC-96ADC Amperometro DC 1A/5A con RS485 e I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148066934

Codice prodotto

ASIDHC-96ADC

Cod. produttore

DHC-96ADC

Produttore

ASI

DHC-96ADC Amperometro DC, scale di misura 1A o 5A con RS485 e I/O. N°2 uscite a relé, n°2 ingressi digitali e 1 uscita analogica. A seconda del modello, i misuratori DHC-96 possono essere utilizzati per visualizzare, a display e su software di supervisione, il valore di tensione DC, corrente DC, tensione e frequenza AC o corrente e frequenza AC misurato. Le unità DHC-96 sono completamente programmabili e possono essere configurate per la misurazione diretta del segnale in ingresso oppure per visualizzare valori di conversione provenienti da sensori di processo con uscita 0/4-20mA, 0-10V, o 60mV f.s. da derivatori di corrente in DC. I modelli per segnali in corrente alternata AC eseguono misure in Vero Valore Efficace (TRMS). Tutti i modelli incorporano 2 uscite a relè, 2 ingressi digitali, 1 uscita analogica0/4-20Ma e una interfaccia seriale RS485 per connessione a sistema di supervisione.