ASITA - ASIDHC-96AAC Ampero-frequenzimetro /5A con RS485 e I/O


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Modello - Montaggio a incasso
Fondo scala - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza dissipata - 4.9 W
Confezione
1 PZ
EAN
8050148066958
Codice prodotto
ASIDHC-96AAC
Cod. produttore
DHC-96AAC
Produttore
ASI
Tipo di tensione:
AC / DC
Modello:
Montaggio a incasso
Fondo scala:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza dissipata:
4.9 W
Sistema di misurazione:
Digitale
Calibrato:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
96 mm
Altezza:
49 mm
DHC-96AAC Amperometro AC, scale di misura 1A o 5A (superiori tramite TA) con RS485 e I/O. N°2 uscite a relé, n°2 ingressi digitali e 1 uscita analogica. A seconda del modello, i misuratori DHC-96 possono essere utilizzati per visualizzare, a display e su software di supervisione, il valore di tensione DC, corrente DC, tensione e frequenza AC o corrente e frequenza AC misurato. Le unità DHC-96 sono completamente programmabili e possono essere configurate per la misurazione diretta del segnale in ingressooppure per visualizzare valori di conversione provenienti da sensori di processo con uscita 0/4-20mA, 0-10V, o 60mV f.s. da derivatori di corrente in DC. I modelli per segnali in corrente alternata AC eseguono misure in Vero Valore Efficace (TRMS). Tuttii modelli incorporano 2 uscite a relè, 2 ingressi digitali, 1 uscita analogica0/4-20Ma e una interfaccia seriale RS485 per connessione a sistema di supervisione. PRESTAZIONI COMUNI Misure in Vero Valore Efficace T-RMS Elevata precisione di misura Portata di misura programmabile (secondo il modello) Alimentazione universale 80…270VAC/DC Alimentazione opzionale 18…36VDC Punto decimale auto-configurabile Isolamento galvanico tra i terminali di ingressi e di alimentazione Grado di protezione frontale IP54 Installazione fronte-quadro 96x48mm Compatibili con software Power-Studio