ASITA - ASICVM/NET Analizzatore di rete senza display + RS485


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033075694692
Codice prodotto
ASICVM/NET
Cod. produttore
CVM/NET
Produttore
ASI
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
CVM/NET Analizzatore di rete senza display per TA …/1A e …/5A, con RS485 Gli strumenti della gamma CVM/NET sono analizzatori di rete trifase supercompatti per installazione su barra DIN (3 moduli) specifico per visualizzazione remota su PC. Misura e calcola in Vero Valore Efficace TRMS i principali parametri delle linee elettriche trifase e monofase con o senza neutro, equilibrate e sbilanciate. Ogni unità dispone, in funzione della versione, di ingressi indiretti isolati di corrente (ITF) per trasformatori amperometrici TA con secondario …/5A e …/1A o per sensori miniaturizzati ad alta efficienza MC1 e MC3. Tutte le versioni di CVM/NET incorporano una interfaccia RS485 con protocollo di comunicazione Modbus/RTU per abbinamento al sistema di supervisione Power-Studio. L’interfaccia di comunicazione è totalmente trasparente per abbinamento a PLC o sistema di acquisizione che utilizza il protocollo Modbus/RTU. Opzionalmente è infine disponibile una cornice per utilizzare CVM/E3/MINI in installazione frontequadro 72x72mm.