ASITA - ASI8021 INTERRUTTORE BIPOLARE A LEVETTA 16A ON-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off
Numero di poli - 2
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 250 V
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di posizioni di commutazione - 2
Confezione
50 PZ
EAN
8033075692698
Codice prodotto
ASI8021
Cod. produttore
8021
Produttore
ASI
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore on/off
Numero di poli:
2
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
250 V
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di posizioni di commutazione:
2
Con posizione zero (off):
no
Con ritorno in posizione zero:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Dimensione della targa frontale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30


