ASITA - ASI8021-FS Interruttore bipol. 16A ON-OFF fast-on

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Interruttore
Numero di poli - 2
Con posizione 0 - no
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso
Confezione
50 PZ
EAN
8033075692704
Codice prodotto
ASI8021-FS
Cod. produttore
8021-FS
Produttore
ASI
Tipo di interruttore:
Interruttore
Numero di poli:
2
Con posizione 0:
no
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipo di dispositivo:
Apparecchio da incasso
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Dimensione della piastra frontale:
Altri
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
250 V
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no