pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT41952NW10 CALUMET 13R PARETE LED 2N 3000K GRO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 184 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077538581

Codice prodotto

ARMT41952NW10

Cod. produttore

T41952NW10

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

184 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

46 lm/W

Colore del corpo:

Antracite

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

173 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

80 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

130 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

350 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Diffusore luce:

Lente focus

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Calumet 13 parete 2x6°. 4LED 4W 184lm 3000K CRI80. Apparecchio di illuminazione a parete con 2 fasci stretti di luce che impiegano sorgenti luminose a LED monocromatici con lenti. Installazione a parete. Costituito un corpo cilindrico in alluminio EN AW-6060 tornito e fresato contenente la componentistica elettronica di alimentazione. Le due estremità sono chiuse da due corpi ottici illuminanti, fissati entrambi con l'ausilio di grani. Ogni corpo ottico è costituito da un anello di alluminio EN AW-6060 tornito su cui è siliconato il diffusore in vetro temprato; l'ottica in esso installata è regolabile grazie ad una staffa. Solidale al corpo cilindrico un gambo in alluminio pressofuso EN AB-47100 permette il collegamento dell'apparecchio alla staffa di fissaggio a parete, realizzata in ferrro zincato. Guarnizioni per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Lente in PMMA a fascio stretto. La connessione alla rete elettrica si effettua con un dispositivo IP65, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm alloggiato all'interno del gambo. I grani e le viti di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso, in alluminio tornito e fresatoe la staffa di fissaggio a parete in ferro zincato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC.