ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4190NLW10 MOLLA PARETE LED 3000K GRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076878855
Codice prodotto
ARMT4190NLW10
Cod. produttore
T4190NLW10
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
106 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
163 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
229 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no