pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4190NLW00 MOLLA PARETE LED 3000K BCO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 405 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070319101

Codice prodotto

ARMT4190NLW00

Cod. produttore

T4190NLW00

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

405 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

31.15 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

165 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

107 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

229 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio di illuminazione a 2 fasci di luce combinati: uno largo che svolge la funzione di illuminazione e uno stretto con funzione decorativa. Installazione a parete: è possibile montare l’apparecchio con il fascio principale rivolto verso il basso overso l’alto, a seconda che si voglia ottenere un’illuminazione diretta o indiretta. Il fascio stretto è ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un proiettore ad elevata efficienza, mentre il fascio largo è ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un riflettore. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di viti di bloccaggio. Calotta e basetta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Proiettore costituito da un corpo in tecnopolimero composito e da lenti in PMMA. I vetri per la diffusione sono temprati e serigrafati e sono siliconati a raso alla calotta illuminante. Collegamento elettrico alla rete da effettuare all'esterno dell'apparecchio, senza doverlo aprire, mediante dispositivo di connessione IP65 premontato, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm. Fissaggio a parete mediante staffa in ferro zincato piegato a cui si applica l'apparecchio bloccandolo con due viti dedicate. Tutte le viti di bloccaggio utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso e la staffa per il fissaggio a parete sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche dell'apparecchio conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento II. Emissione: Diretta, indiretta. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 3W. Flusso Luminoso (lm): 55lm. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 10W. Flusso Luminoso (lm): 350lm. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A.