ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4034FLW00 EGO 90R WO FLOOD 3000K ALL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 3.5 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 73 lm
Diametro di incasso - 190 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077920539
Codice prodotto
ARMT4034FLW00
Cod. produttore
T4034FLW00
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
3.5 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
73 lm
Diametro di incasso:
190 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Diffusore luce:
Lente focus
Non dimmerabile:
no
Indice di resa cromatica:
80-89