pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT40000WFLW00 EGO 55R FLAT WO WIDE FLOOD 3000K ALL

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 76 lm

  • Diametro di incasso - 122 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072464977

Codice prodotto

ARMT40000WFLW00

Cod. produttore

T40000WFLW00

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

76 lm

Diametro di incasso:

122 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

55 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Versioni calpestabile. Profondità di incasso: Ego Flat WO: 60mm. Versione tonda. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, cassaforma. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Ego flat 55 con cornice in alluminio verniciato. Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, ordinabile separatamente. Per le versioni 55 alimentazione a 24 V e alimentatore remoto fornito a parte. Bloccaggio alla cassaforma garantito da viti TORX antivandalo in acciaio INOX AISI 316. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65-IP67. Ego Flat WO: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Lampada: Power Supply: Alimentatore elettronico remoto. Watt: 1.2W. Flusso Luminoso (lm): 76lm. Efficiency: 100%. Efficacy: 63.54lm/W.