ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT087800 REEDS LED F TRIPLE IP 68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Plastica
Max prestazioni del sistema - 28 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7449070031539
Codice prodotto
ARMT087800
Cod. produttore
T087800
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Plastica
Max prestazioni del sistema:
28 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
1499 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
418 mm
Larghezza:
423 mm
Alimentatore incluso:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
III