ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT087500 REEDS LED F IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 1499 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079187930
Codice prodotto
ARMT087500
Cod. produttore
T087500
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
1499 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
79 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
219 mm
Larghezza:
224 mm
Classe di protezione:
III