ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT083910 NUDA TERRA LED H 100CM BIFACC.RUGG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077796837
Codice prodotto
ARMT083910
Cod. produttore
T083910
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
1000 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
410 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza:
48 mm
Larghezza:
168 mm
Classe di protezione:
II



