pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082700 CUNEO LED 3000K BCO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 668 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077769930

Codice prodotto

ARMT082700

Cod. produttore

T082700

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

668 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

35 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

200 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

170 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

17...17 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Cuneo Parete/Terra Grigio/bianco. LED 17W 668lm 3000K CRI75. Apparecchio di illuminazione a luce diretta radente che impiega sorgenti LED ad alto rendimento. Vengono impiegate sorgenti luminose a LED monocromatiche associate a collimatori e ad uno schermo prismato diffondente per ottenere il fascio ottimale di illuminazione. Installazione su parete e a terra. Nell'applicazione a parete è possibile l'installazione sia con luce diretta verso l'alto che verso il basso. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di viti di bloccaggio. Calotta e basetta in alluminio pressofuso EN AB-47100, guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Collimatori in PMMA montati sopra le sorgenti LED. Schermo prismato diffondente in PMMA siliconato a raso alla calotta illuminante. Collegamento elettrico alla rete da effettuare all'esterno dell'apparecchio, senza doverlo aprire, mediante dispositivo di connessione IP65premontato, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm. Fissaggio a parete mediante staffa in lamiera di ferro zincato a cui si applica l'apparecchio bloccandolo con due viti. Tutte le viti di bloccaggio utilizzate all'esterno del prodotto sono inacciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso e la staffa in ferro zincato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento II. Lampada da esterno, installabile sia a terra per un illuminazione radente di percorsi o ampie zone nei giardini, sia a parete, per creare un effetto wall washer sui muri.