pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082400 CHILONE PARETE LED BIANCO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072177730

Codice prodotto

ARMT082400

Cod. produttore

T082400

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

167 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

400 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Serie di apparecchi da esterno, coordinati da terra e parete. È possibile installare l’apparecchio sia con la luce rivolta verso il basso che verso l’alto. Corpo in alluminio verniciato; schermo in materiale termoplastico. LED incluso. Colore: Bianco