ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082220 CHILONE TERRA LED PALO H 45CM GR.ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077349163
Codice prodotto
ARMT082220
Cod. produttore
T082220
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
450 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
194 lm
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
168 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Classe di protezione:
II



