pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082210 CHILONE TERRA LED PALO H 45CM RUGG.

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 167 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449075886950

Codice prodotto

ARMT082210

Cod. produttore

T082210

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Marrone

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

167 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

450 mm

Larghezza:

175 mm

Classe di protezione:

I

Serie di apparecchi da esterno, coordinati da terra e parete. È possibile installare l’apparecchio sia con la luce rivolta verso il basso che verso l’alto. La versione terra è disponibile in tre altezze. Fissaggio a terra con flangia.