ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082110 CHILONE TERRA LED PALO H 90CM RUGG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Rosso
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 9000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077645807
Codice prodotto
ARMT082110
Cod. produttore
T082110
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
9000 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
410 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
1680 mm
Classe di protezione:
I



