ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082010 CHILONE TERRA LED PALO H 250CM RUGG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Marrone
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 167 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chilone terra
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076353017
Codice prodotto
ARMT082010
Cod. produttore
T082010
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Marrone
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
167 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
210 mm
Classe di protezione:
I