pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081020 CICLOPE TERRA LED H 50CM GR.ANTR

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 500 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077454751

Codice prodotto

ARMT081020

Cod. produttore

T081020

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

500 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

383 lm

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

6.5...6.5 W

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

110 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente focus

Classe di protezione:

II

Ciclope Terra 50 Monolaterale Grigio antracite. LED 6.5W 383lm 3000K. Serie di apparecchi di illuminazione a luce diffusa monolaterale o bilaterale che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.L'emissione luminosa ottenuta dalla combinazione di cinque sorgenti a LED monocromatiche, un riflettore e un diffusore opalino. Installazione a terra, a parete o a incasso. Disponibile in due finiture: verniciato grigio-bianco e verniciato ruggine.