ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081010 CICLOPE TERRA LED H 50CM RUGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 500 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449075887001
Codice prodotto
ARMT081010
Cod. produttore
T081010
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
500 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
110 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II



