ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT077350 TOLOMEO M.OUTD. DIFFUSORE TESS. GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449078389755
Codice prodotto
ARMT077350
Cod. produttore
T077350
Produttore
ARM
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
520 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tolomeo outdoor diffusore 520 tramatoweave nero.


