ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT077340 TOLOMEO M.OUTD. DIFFUSORE TESS. TEXT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449076747854
Codice prodotto
ARMT077340
Cod. produttore
T077340
Produttore
ARM
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
520 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tolomeo outdoor diffusore 520 weave dove grigio.