pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT077330 TOLOMEO M.OUTD. DIFFUSORE TESS. BIANCO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT077330 TOLOMEO M.OUTD. DIFFUSORE TESS. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

  • Diametro - 520 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075994037

Codice prodotto

ARMT077330

Cod. produttore

T077330

Produttore

ARM

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

520 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Tolomeo outdoor diffusore bianco