pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL8682 ALIMENT. 25W 24VDC DALI

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL8682 ALIMENT. 25W 24VDC DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 25...25 W

  • Altezza - 31 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077717030

Codice prodotto

ARMNL8682

Cod. produttore

NL8682

Produttore

ARM

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

25...25 W

Altezza:

31 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

42 mm

Lunghezza:

167 mm

Alimentatori dimmerabili DALI in tensione per interno.