pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL7419VSK0 LINEALED CARRABILE 100 ALLUMINIO 3000K

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 432 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078828759

Codice prodotto

ARMNL7419VSK0

Cod. produttore

NL7419VSK0

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

432 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

65 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

475 mm

Classe di protezione:

III

Lunghezza:

978 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Costituito da Corpo in estruso di alluminio,vetro di protezione; equipaggiato di scatola alimentazione per collegamento entra/esci. Cassaforma in acciaio per incasso a terra. Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5. Vetro temperato antiscivolo opale, spessore 8mm. Cassaforma per la posa in opera in acciaio AISI 304,con tappi meccanici di chiusura e accessori per collegamento in serie(da ordinare separatamente). Fissaggio corpo alla cassaforma tramite apposite molle di acciaio armonico in dotazione col prodotto. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F, lunghezza 100cm con morsetto aggancio rapido IP68 fornito di serie alloggiabile nella cassaforma. Collegare un numero massimo di 10 prodotti in linea continua. Colore: Alluminio. Categoria: LED. Watt: 8W. Flusso Luminoso (lm): 432. Numero: 1 x 96 Led SMD. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Voltaggio: 24 Vdc.