ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL7398VSK0 LINEALED CARRABILE 62 ALLUMINIO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 115 lm
Lampada - LED sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078457478
Codice prodotto
ARMNL7398VSK0
Cod. produttore
NL7398VSK0
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
115 lm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
47.5 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
65 mm
Non dimmerabile:
no
Indice di resa cromatica:
70-79
Lunghezza:
618 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì