ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL40023H0 EGO FLAT 150 QUADRO CASSAFORMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 437 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077166869
Codice prodotto
ARMNL40023H0
Cod. produttore
NL40023H0
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
437 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
58 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
152 mm
Larghezza di incasso:
150 mm
Classe di protezione:
III
Lunghezza di incasso:
150 mm
Lunghezza:
152 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



