pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1733325K0 LINEALED WALLWASHER ADJ.100

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1776 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079686983

Codice prodotto

ARMNL1733325K0

Cod. produttore

NL1733325K0

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1776 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

71.04 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

780 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

42 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

62 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a parete/soffitto. Luce monocromatica. Costituito da Corpo in estruso di alluminio,vetro di protezione. Staffe di regolazione in alluminio pressofuso. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F, lunghezza 100cm con connettore IP68 fornito di serie. Tappi in policarbonato stampato ad iniezione con guarnizione in silicone. Vetro temperato antiscivolo trasparente, spessore 8mm. Alimentatore remoto a 24Vdc. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica Medium: Permette di ottenere flussi luminosi medi ed evidenziare particolari e grandi sezioni o finestre.(ottica 25°). Categoria: LED. Watt: 8,5W. Flusso Luminoso (lm): 1776lm. Numero: 3 x 6. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Voltaggio: 24Vdc. Starter: Elettronico remoto. Watt: 25W. Tensione di alimentazione: 24Vdc. Colore: Alluminio.